Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

D-D-H/TZN balkdrager

Balkdrager, D-D-H/TZN
PERGOLASTEUN-TZN-DOLLE24-(H180-240)

Art.-nr. 0681491180

EAN 4024835586238

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D-D-H/TZN balkdrager

Art.-nr. 0681491180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware tot zware constructies in buitenbereik met hoge esthetische eisen
  • In hoogte verstelbare steunbeugel voor staanders, met aan het oog onttrokken penverbinding voor hoge esthetische eisen

  • In hoogte verstelbaar tussen 130 en 200 mm of 180 en 250 mm (ook na installatie)

  • Draaibare steunplaat en stevig ontwerp

  • Lange levensduur door thermisch verzinken

  • Dragermateriaal: Staal

  • Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt
Opmerking

Diameter van schroeven/ankers mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.


Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Balkdragerbevestiging voor houten constructies in buitenbereik met hoge esthetische eisen

Handleiding

De balkdrager wordt vanaf de onderzijde aan de balk bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 4 ASSY plus VG schroeven met verzonken kop met freesribben 10 x 120 mm met verzonken borgringen en 1 deuvelpin of met 1 SB-set 10 mm diameter.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • ASSY plus VG schroef met verzonken kop met freesribben 10 x 120 mm met verzonken borgring

  • Deuvelpin d = 10 mm of SB M10-passing

  • Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Deuvel

Aantal gaten D 11 mm

5 st

Aantal gaten D 13 mm

4 st

Dragerplaatformaat

100 x 100 x 8 mm

Lengte rollaag (hout)

120 mm

Doldiameter (hout)

24 mm

Basishoogte

180 mm

Minimale/maximale hoogte (H)

180-250 mm

Benodigde pluggen

1 stuk, diameter 10 mm

Grondplaatformaat

100 x 180 x 5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gebruiksklasse

3

Aantal stuks

2 st

Gewicht

2802 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X120

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X160

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X140MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-160-M12X255

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-DOORGEZET-SW24

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit