Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cut+Cool-koelsmeermiddel Ultra HD

Koelsmeermiddel, Cut+Cool Ultra HD
CUT-EN-COOL-KOELSMEERMIDDEL-ULTRA-HD-5L

Art.-nr. 0893050035

EAN 4050641994998

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cut+Cool-koelsmeermiddel Ultra HD

Art.-nr. 0893050035
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
Gedeeltelijk synthetisch hoogwaardig koelsmeermiddel. Bijzonder geschikt voor moeilijk te verspanen materialen.

Zeer goede resultaten met RVS en aluminium


Optimale oppervlaktekwaliteit, bijzonder hoge verspaningsprestatie, veroorzaakt geen vlekken op metalen onderdelen



Lange standtijd van gereedschappen


Uitstekende koel- en smeerprestatie



Uitstekende corrosiebescherming


Biedt effectieve bescherming voor werkstukken, gereedschappen en systeemonderdelen, zelfs bij lage concentraties



Hoge stabiliteit, daarom bijzonder bestand tegen micro-organismen


Daardoor lange standtijd en lage onderhoudskosten



Gering verbruik, daarom zeer voordelig



Uiterst huidvriendelijk

Bewijs van prestaties

Voldoet aan de eisen van de technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen 611

Opmerking

Mengvoorschrift: Altijd concentraat bij water voegen en niet andersom!

Toepassingsgebied

Voldoet aan de eisen van de technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen 611

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Cut+Cool Ultra HD koelsmeermiddel is zeer geschikt voor het bewerken van moeilijk te bewerken staal, aluminium en non-ferrometalen.

Handleiding

Cut+Cool Ultra HD koelsmeermiddel roeren in schoon water (drinkwaterkwaliteit).


Het bewerken van staal en non-ferrometalen 6-8%


Het snijden van hooggelegeerd staal en gegoten staal 8-10%

Inhoud

5 l

Chemische basis

Gemengde synthetische minerale olie

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Dichtheid

0,94 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Zuurvrij

Ja

Boorvrij

Ja

Fosforvrij

Ja

Chloorhoudend

Nee

Gebruiksconcentratie: Eerste gebruik Daaropvolgende dosering
Het schuren van staal en non-ferrometalen 6-8% 3-4%
Het bewerken van staal en non-ferrometalen 8-10% 4-5%
Refractometer-factor: 1,2
Boor- en snijolie Boor- en snijolie Perfect Boor- en snijpasta Perfect Boor- en snijolie Eco Boor- en snijschuim Snijolie DVGW Koelsmeermiddel Ultra Koelsmeermiddel Ultra HD
Materialen
Staal, gelegeerd staal xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Hooggelegeerd staal xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Gietijzer, grijs gietijzer xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Wolfraamcarbide xx xxx xxx xx xxx x x xx
Non-ferrometaal (koper, messing etc.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titanium x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnesium x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminium, aluminiumlegeringen x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Bewerkingsprocessen
Draaien, automatische draaibanken xx xxx x x x x xx xxx
Boren, verzinken, ruimen xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Diep boren x xxx xxx xx xx x x xx
Zagen xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Draadsnijden xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Schroefdraadvorming, rollen xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Frezen x xxx x xx xx x xxx
Schuren x xxx x x x x xxx xx
Vormen, rollen, buigen x xxx xx xx xx x x xx
Ponsen, fijnponsen x xx xx xx x x x
Brootsen, vertanden x xxx xx xxx xxx x x x
Functies
Basis Minerale olie Minerale olie met synth. ester Minerale olie met synth. ester Synth. ester Glycol en ester Ester Minerale olie Minerale olie
Viscositeit (mm²/s) 12 25 Pasteus 35 n.v.t. 5 66 76
Minimale hoeveelheid smeermiddel
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen
Kan ook boven het hoofd worden gebruikt
Goedgekeurd door DVGW
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
Extreem hoog smerend vermogen
Extreem lange standtijd
Zeer geringe rookontwikkeling
Extreem zuinig in gebruik
Goede kruipeigenschappen
Boorzuurvrij
Laagschuimend
Extreem hoge bacteriologische stabiliteit
Watergevaarklasse 1 1 1 1 2 1 1 1
Formaldehydevrij
Extreem huidvriendelijk (aminevrij)
xxx uitstekende geschiktheid
xx goede geschiktheid
x minder gunstige geschiktheid
⎷ van toepassing
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie