Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Crème Wash 3 in 1 Hair & Body

Crèmezeep voor 1-liter dispenser
1L CREME WASH

Art.-nr. 0893124060

EAN 4053479014746

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Crème Wash 3 in 1 Hair & Body

Art.-nr. 0893124060
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
Volle, aangenaam geparfumeerde shampoo voor lichaam en haar

Gebruik:


Voor gebruik in douche, bad of wasgelegenheid op elke werkplek of ontspanningslocatie.



Gebruiksaanwijzing:


Met stromend water het haar en lichaam nat maken, naar wens shampoo aanbrengen. Goed afspoelen en drogen met een schone handdoek.



Aangename geur


Rijkelijk schuimend


  • De kwalitatieve lotion produceert rijkelijk schuim dat zorgt voor een weelderig gevoel.

Verzorgend


  • Polyquaternium-7 zorgt dat huid en haar soepel en geconditioneerd blijft.

Milde reiniging


  • Bevat milde reinigingsbestanddelen die helpen het haar en het lichaam fris en schoon te houden.

Snel en effectief


  • Werkt direct en spoelt makkelijk af, laat geen residu achter op de huid.

Zuinig


  • Zelfs een kleine dosering reinigt het haar en lichaam effectief.

Hygiënisch


  • De patroon is ultrasoon gelast tijdens het productieproces zodat het product beschermd wordt. De uniek gepatenteerde pomp is zó ontworpen dat bij normaal gebruik voorkomen wordt dat lucht in de patroon stroomt. Dit minimaliseert de kans op vervuiling van buitenaf.

Geen verspilling


  • Omdat er bij normaal gebruik geen lucht door de pomp ontsnapt, zal het patroon zich opvouwen en kan de inhoud optimaal verbruikt worden.
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

1 l

Kleur

Crème, Wit

Geur

Zeepachtig

Chemische basis

Water

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Heavy duty Handreiniger dispenser

1L DISPENSER VOOR HANDCLEANER HD