Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Counterbore DIN 373 fine

MEERFASENBOOR-DIN373-HSS-FIJN-M8

Art.-nr. 0694150008

EAN 4056807537412

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Counterbore DIN 373 fine

Art.-nr. 0694150008
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
For all ferrous and non-ferrous metals, hard and soft plastics. For use in through holes according to DIN 273 quality grade "fine" for single and series production. For countersinking hexagon socket screws DIN 912, 6912, 7984 and cheese head screws ISO 1207 (DIN 84).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

2140

Kwaliteit

Fijn

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof

Geschikt voor schroef

M8

Peesdiameter (d1)

8,4 mm

Diameter verzinkboor (d2)

15,0 mm

Schachtdiameter (d3)

12,5 mm

Lengte (l1)

100 mm

Koplengte (l2)

22 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

373

Snijmateriaal

High Speed Steel

Oppervlakte

Blank

Schachtvorm

Cilindrisch

Kwaliteit

Würth-standaard

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen

Snijwaarden voor HSS-verzinkboren
Voor M3-M6
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
van tot M3 M4 M5 M6
Algemeen constructiestaal < 500 N/mm² 26 30 0,090 0,104 0,120 0,126
500-850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
Koolstofstaal < 850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten < 700 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
700-850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
Gelegeerde temperstaalsoorten 850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Ongelegeerd inzetstaal < 750 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
Gelegeerd inzetstaal < 1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Genitreerd staal < 1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Gereedschapstaal < 850 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
850-1100 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
1100-1400 N/mm² 2 5 0,030 0,035 0,040 0,042
HSS-staal 850-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Slijtvast constructiestaal 1350 N/mm² 2 5 0,030 0,035 0,040 0,042
Verenstaal < 1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
RVS, gezwaveld < 700 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
RVS, austenitisch < 700 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
< 850 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
RVS, martensitisch < 1100 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
Gietijzer < 180 HB 15 24 0,100 0,116 0,120 0,126
> 180 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer > 180 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
> 260 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
Aluminium, aluminiumlegeringen < 530 N/mm² 50 90 0,120 0,139 0,140 0,147
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si < 600 N/mm² 25 40 0,100 0,116 0,120 0,126
Magnesium, magnesiumlegeringen < 280 N/mm² 50 90 0,120 0,139 0,140 0,147
Koper, laaggelegeerd < 350 N/mm² 25 40 0,100 0,116 0,120 0,126
Messing, kortspanend < 600 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
Messing, langspanend < 600 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,140 0,147
Brons, kortspanend < 600 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
650-850 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
Brons, langspanend < 850 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,140 0,147
850-1200 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,180 0,189
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.
Snijwaarden voor HSS-verzinkboren
Voor M8-M12
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
van tot M8 M10 M12
Algemeen constructiestaal < 500 N/mm² 26 30 0,132 0,140 0,160
500-850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
Koolstofstaal < 850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten < 700 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
700-850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
Gelegeerde temperstaalsoorten 850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Ongelegeerd inzetstaal < 750 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
Gelegeerd inzetstaal < 1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Genitreerd staal < 1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Gereedschapstaal < 850 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
850-1100 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
1100-1400 N/mm² 2 5 0,044 0,050 0,060
HSS-staal 850-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Slijtvast constructiestaal 1350 N/mm² 2 5 0,044 0,050 0,060
Verenstaal < 1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
RVS, gezwaveld < 700 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
RVS, austenitisch < 700 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
< 850 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
RVS, martensitisch < 1100 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
Gietijzer < 180 HB 15 24 0,132 0,160 0,200
> 180 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer > 180 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
> 260 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
Aluminium, aluminiumlegeringen < 530 N/mm² 50 90 0,154 0,180 0,220
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si < 600 N/mm² 25 40 0,132 0,140 0,180
Magnesium, magnesiumlegeringen < 280 N/mm² 50 90 0,154 0,180 0,220
Koper, laaggelegeerd < 350 N/mm² 25 40 0,132 0,140 0,180
Messing, kortspanend < 600 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
Messing, langspanend < 600 N/mm² 30 50 0,154 0,180 0,200
Brons, kortspanend < 600 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
650-850 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
Brons, langspanend < 850 N/mm² 30 50 0,154 0,180 0,200
850-1200 N/mm² 30 50 0,198 0,180 0,200

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie