Corrosiebeschermingsmiddel COPPERANT PPP
Corrosiebeschermingsmiddel COPPERANT PPP
YZERMENIE-ROOD-BRUIN-750ML
Art.-nr. 9501015693
EAN 4099618055133
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Chemische basis | Alkydhars |
Inhoud | 750 ml |
Kleur | Roodbruin |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Min. stofdroogtijd | 4 h |
Minimale sproeiafstand | 10 cm |
Maximale sproeiafstand | 30 cm |
Max. stofdroogtijd | 5 h |
Dichtheid | 1,35 kg/l |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Kan worden geplamuurd na | 5 h |
Overschilderbaar na | 15 h |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | originele container, koele, vorstvrije en droge opslagruimte |
Zuiverheidsgraad zink | 55 % |
Volle belastbaarheid | 24 h |