Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cordless LED torch WTZ5R

Cordless LED torch WTZ5R
ZAKLAMP-ACCU-WTZ5R-LED-1100LUMEN

Art.-nr. 0827806915

EAN 4068362160356

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless LED torch WTZ5R

Art.-nr. 0827806915
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
With 1,100 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. lichtstroom

40 / 1100 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

70 / 320 m

Min./max. brandtijd

3-28 h

Laadtijd

2,5 h

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Accu/Batterijtype

Li-ion

Nominale spanning

3,6 V DC

Accu-/batterij capaciteit

3000 mAh

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

1000 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

10 tot 25 °C

Lengte x breedte x hoogte

149 x 36 x 36 mm

Materiaal

Aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stekker 5 V/2 A met USB-aansluiting

PWRPLG-USB-PLG/C-GREY-5W-5V/2A