Cordless LED hand-held lamp WLH 0.7
Cordless LED hand-held lamp WLH 0.7
LAMP-DRDLOOS-LED-SLIM-WLH0.7



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lichtstroom hoofdverlichting | 100 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 50 lm |
Brandtijd hoofdverlichting | 1,5 h |
Brandtijd van secundaire licht | 2 h |
Laadtijd | 2,5 h |
Slagvastheid | IK05 |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 350 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C, Magnetisch opladen |
Draadlengte | 1500 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | -20 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 224 x 19 x 24 mm |