Contramoer, polyamide Metrisch conform EN 60423
Contramoer, metrisch voor kabelinvoer
CONTRAMOER-HEX-PA-GRIJS-SW32-M25X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het veilig bevestigen van kabelwartels en accessoires
- Made in Germany
Datasheets(X)
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Aansluitingsschroefdraad | M25 x 1,5 |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 6 mm |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
Materiaal | PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -40 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 100 °C |