Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Contramoer, polyamide Metrisch conform EN 60423

Contramoer, metrisch voor kabelinvoer
CONTRAMOER-HEX-PA-GRIJS-SW27-M20X1,5

Art.-nr. 096771020

EAN 4024835880725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contramoer, polyamide Metrisch conform EN 60423

Art.-nr. 096771020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor het veilig bevestigen van kabelwartels en accessoires

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Aansluitingsschroefdraad

M20 x 1,5

Schroefdraadlengte (metrische draad)

6 mm

Sleutelwijdte

27 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie