Contactloze lichtschakelaar Met infraroodsensor
Contacloze lichtschakelaar met infraroodsensor
Art.-nr. 0976700024
EAN 4065746461689
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Betrouwbaar schakelen dankzij een infraroodsensor
- Inschakeling door benadering van de sensor: 1. Nadering = licht aan, 2. Nadering = licht uit
- Max. afstand tot de sensor: 4 mm tot max. 50 mm
- Ronde sensor om vast te schroeven of te lijmen
Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. ingangsspanning | 220-240 V |
Ingangsspanning | 230 V |
Min. ingangsspanning | 220 V |
Max. ingangsspanning | 240 V |
Aantal sensoren | 1 st |
Uitgangsspanning | 230 V |
Uitgangsvermogen | 250 W |
Verbindingstype (primair) | Eurostekker |
Aansluitingstype (secondair) | Eurostekker |
Kabellengte (primair) | 2000 mm |
Kabellengte (secundair) | 300 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 83 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 19 mm |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |