Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Contactloze deurcontactschakelaar Met infraroodsensor

Contactloze deuraanslagschakelaar met IR-sensor

Art.-nr. 0976700028

EAN 4065746461702

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contactloze deurcontactschakelaar Met infraroodsensor

Art.-nr. 0976700028
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
Contactloos schakelen door naderende personen of voorwerpen
  • Deurbeweging activeert inschakelen: 1 lampje aan bij het openen van de deur, 2 lampje uit bij het sluiten van de deur

  • Max. afstand tot de sensor: 4 mm tot max. 50 mm

  • Automatische uitschakeling na 30 min

  • Halfronde, klevende sensor

Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. ingangsspanning

220-240 V

Ingangsspanning

230 V

Min. ingangsspanning

220 V

Max. ingangsspanning

240 V

Aantal sensoren

2 st

Uitgangsspanning

230 V

Uitgangsvermogen

250 W

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Eurostekker

Kabellengte (primair)

2000 mm

Kabellengte (secundair)

300 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

83 mm

Breedte

35 mm

Hoogte

19 mm

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie