Contactdoostester A met FI/RCD-uitschakeling
Contactdoostester A FI/RCD-activering
TESTER-CONTACTDOOS-FI 230V/50HZ
Art.-nr. 5634006001
EAN 4099618533327
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het geaarde stopcontact wordt getest op mogelijke installatiefouten, zoals omgewisselde draden en onderbrekingen
- Het testresultaat wordt visueel weergegeven met drie LED's
- Voeding wordt geleverd door het te testen stopcontact, geen batterijen nodig
- Compacte, lichte uitvoering
- Eenvoudige bediening/hantering
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Neem voordat u het instrument in gebruik neemt, de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht.
Datasheets(X)
- Voor het testen van geaarde stopcontacten, kabelhaspels en verlengsnoeren enz.
- Testen van de bescherming tegen foutstromen
Uitvoering | Met FI/RCD-activering |
Weergave | LED |
Min./max. spanningsbereik AC | 220-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Schakelbare belasting | 30 mA bij 230 V/AC |
Beschermklasse IP | IP 40 |
Beschermingscategorie overvoltage | CAT II/300 V |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 50 °C |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen/polycabonaat - PC |
Kleur | Grijs, Zwart |