Contactborgring S verenstaal met mechanisch aangebrachte zinkcoating (≤ dia. 3,5 verzinkt, blauw gepassiveerd)
Verenstaal verzinkt type S
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-39,0X28,6X1,80
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De schotelveerring bereikt een zeer goede frictieborging met tegelijk een vormsluiting door de schuine vertanding
Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M27 |
Binnendiameter (d1) | 28,6 mm |
Buitendiameter (d2) | 39 mm |
Hoogte (h1) | 3,1 mm |
Dikte (s1) | 1,8 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | S |