Contactborgring S verenbandstaal, blank
Verenstaal blank type S
CONTACTBORGRING-S-10,0X6,4X0,60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De schotelveer is voorzien van onder een hoek geplaatste tanden voor optimale wrijvingsvrije en paszekere aansluiting.
In veel gevallen is het – bij gebruik van korte schroeven en bij belasting verticaal op de hartlijn van de schroef – zinvol om als aanvulling op de voorspanning borgringen te gebruiken om te voorkomen dat de verbinding losdraait.
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 10 mm |
Hoogte (h1) | 1,2 mm |
Dikte (s1) | 0,6 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | S |