Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Contactborgring S Verenstaal, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

Verenstaal zinklamel zilver, vorm S
CONTACTBORGRING-S-(ZFSH)-D16,0

Art.-nr. 464835016

EAN 4053479232539

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contactborgring S Verenstaal, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

Art.-nr. 464835016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ring met Belleville-vorm


De schotelveer is voorzien van onder een hoek geplaatste tanden voor optimale wrijvingsvrije en paszekere aansluiting.

Opmerking

Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M16

Geschikt voor draad (in inches)

5/8 inch

Binnendiameter (d1)

17 mm

Buitendiameter (d2)

24 mm

Hoogte (h1)

2,1 mm

Dikte (s1)

1,3 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Vorm

S

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie