Contactborgring S Verenstaal, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)
CONTACTBORGRING-S-(ZFSH)-D12,0
Art.-nr. 464835012
EAN 4053479232515
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ring met Belleville-vorm
De schotelveer is voorzien van onder een hoek geplaatste tanden voor optimale wrijvingsvrije en paszekere aansluiting.
Voornamelijk bij korte schroeven en bij belasting in de lengterichting van de hartlijn van de schroef is het vaak zinvol om ter voorkoming van het losdraaien van de verbinding borgringen te gebruiken als aanvulling op de voorspanning.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Hoogte (h1) | 1,7 mm |
Dikte (s1) | 1,0 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Vorm | S |
Borgfunctie | Schroefborging |