Constructielijm MS universeel
Constructielijm MS INSTANT
MS INSTANT HIGH TACK WIT 290ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle kleefkracht bij aanvang
- Hecht en houd onmiddellijk
- De lijmnaad hoeft gewoonlijk niet ondersteund te worden
Zeer groot hechtingsbereik
- Zeer goede hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken
- Zeer goede kleefkracht op vochtige oppervlakken
Ecologisch veilig
- Geurloos
- Geen uitstoot na uitharding
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en ftalaten
Flexibele lijm
- Compenseert uitzettingen en dempt trillingen in de verbonden onderdelen waardoor onvergelijkbare materialen verlijmd kunnen worden
Bijkomende voordelen
Uitstekende UV-stabiliteit
Uitstekend bestand tegen weersinvloeden
“Nat-in-nat” overschilderbaar
Gelijmde platen kunnen worden gepuntlast
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber, en weekgemaakte kunststoffen. Lees voor gebruik met non-ferrometaal de lijmtabel. Zorg ervoor dat een minimale lijmdikte van 3 mm wordt gebruikt om een vaste hechting te bewerkstelligen.
Op lange termijn niet bestand tegen de gevolgen van water!
Datasheets(X)
Vloervoegen, verbindingsnaden op metaal, beton, verschillende kunststoffen, verlijmen van voertuigcarrosserieën, carrosseriebouw, treinwagonbouw en containerbouw, metaalbewerking, apparatuur- en machinebouw, elektro- en kunststoftechniek, interieurbouw, en hecht ook aan natuursteen.
Typische ondergronden:
ABS, acrylglas, geanodiseerd aluminium, aluminium, roestvast staal, glas, GFRP, hout, koper, messing, natuursteen, hard pvc, spaanplaat; blank, gegalvaniseerd, gegrond en gelakt plaatstaal; polystyreen, baksteen, zinkplaat.
Inhoud | 290 ml |
Verpakking | Koker |
Chemische basis | MS-polymeer |
Kleur | Wit |
Dichtheid/voorwaarden | 1,48 g/cm³ / bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 4 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Min. huidvormingstijd | 10 min |
Voorwaarde breeksterkte | conform DIN 53504 |
Kortstondig bestand tegen | Aromaten, Esters, Ketonen |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele ruimte |
Siliconenvrij | Ja |
UV-bestendig | Ja |