Constructielijm MS Premium
Constructielijm MS Premium
MS GLASHELDER 310 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitgebreide reeks kleefstoffen, geen primer nodig
- Universeel gebruik
- Goede hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken
Stabiele, elastische kleefstof
- Compenseert uitzettingen en dempt trillingen
- Verbindt ongelijke materialen
“Nat-in-nat” overschilderbaar
- Overschilderbaar na huidvorming
Bijkomende voordelen
- Voor poedercoating, geschikt om korte tijd te worden blootgesteld aan temperaturen tot +200 °C
- Gelijmde platen kunnen gepuntlast worden.
- Niet-corrosief
- Oplosmiddelvrij, isocyanaatvrij en siliconenvrij
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber en weekgemaakte kunststoffen. Lees voor gebruik met non-ferrometaal de lijmtabel. Zorg ervoor dat een minimale lijmdikte van 3 mm wordt gebruikt om een vaste hechting te bewerkstelligen. Op lange termijn niet bestand tegen de gevolgen van water.
Datasheets(X)
Bouwsector
- Verlijmen en bevestigen van diverse bouwmaterialen
Architecturaal glas
- Transparante glasverlijming binnen (niet geschikt als glasafdichtingsmiddel)
Elektrische installatie
- Vastzetten van kabelgoten/bevestigen van contactdozen, informatieborden
Voertuigtechnici
- Elastische afdichtingen voor carrosserie-, voertuig- en containerbouw
Standbouwers
- Montage van etalages, decoratie-objecten, informatieborden, profielen
Metaalbewerkers/timmerlieden
- Spanningsvrije structurele verlijming/roestvrijstalen constructies, brievenbusconstructie
Glaszetters
- Bevestigen van raamspijlen, vloerpanelen, glasstrips, duwstangen op glazen deuren, barconsolebeugels op glas, deurspijlen, frames van gegalvaniseerd staal
Typische ondergronden: ABS, aluminium, roestvrij staal, glas, glasvezelversterkte kunststof, hout, koper; onbehandeld, galvanisch verzinkt, gegrond en gelakt plaatstaal; hard PVC.
Inhoud | 310 ml |
Verpakking | Koker |
Chemische basis | MS-hybride-polymeer |
Kleur | Transparant |
Dichtheid/voorwaarden | 1,08 g/cm³ / bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2,5 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Min. huidvormingstijd | 5 min |
Minimale afschuifsterkte | 2 N/mm² |
Voorwaarde breeksterkte | conform DIN 53504 |
Kortstondig bestand tegen | Alifatische oplosmiddelen, Oplosmiddelen, Oliën, Plantaardige vetten, Plantaardige oliën, Verdunde zuren |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele en droge ruimte |
Siliconenvrij | Ja |
UV-bestendig | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!