Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Constructielijm Kleeft + Dicht met AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpistool

Constructielijm K&D + pistool set 27-delig
24X-K&D-KOKER-300ML+MCUBE-AKP18-600

Art.-nr. 0988010432

EAN 4061338736784

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Constructielijm Kleeft + Dicht met AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpistool

Art.-nr. 0988010432

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

24x Kleeft + Dicht kokers van 300ml zwart inclusief de AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpostool met ombouw accessoires

Eigenschappen Kleeft + Dicht zwart:


  • Universeel toepasbaar,uitstekende kleefkracht op vele verschillende soorten materialen en ondergronden.

  • Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)

  • In hoge mate elastisch

  • Lange huidvormingstijd

  • Kan na huidvorming mechanisch worden bewerkt en overgeschilderd zonder activering van oppervlak

  • Niet corrosief, metaal wordt niet aangetast

  • Geurloos

  • Siliconenvrij


Eigenschappen AKP 18-600 M-CUBE® accu kitpistool:


Duurzame metalen transmissie en overbelastingsbeveiliging


Voorkomt motorblokkades met uitgehard materiaal.



Eenvoudiger te gebruiken met ombouwset


Geschikt voor worsten van 400 ml en 600 ml. Met de drukplaat art. 5700202004 kunnen ook kokers worden verwerkt. De ombouwset betekent dat de buis korter kan worden voor nog meer comfort.



Automatische ontkoppeling van de duwstang


Voorkomt druppelen door de duwstang kort los te koppelen nadat de trekker wordt losgelaten, waardoor een schone afwerking voor elke rups wordt gegarandeerd.



Toerentalregeling voor de optimale toepassingssnelheid, zelfs bij zeer viskeuze media


Dankzij het snelheidsinstelwiel, de gevoelige trigger en het hoge opbrengvermogen kunnen zelfs zeer viskeuze media eenvoudig, schoon en nauwkeurig worden opgebracht.""

Opmerking

Dit product niet in contact brengen met verfsystemen op basis van alkydhars. Niet geschikt voor afdichting van glasgroeven en voor expansievoegen in de bouwsector.


Direct zonlicht kan resulteren in vergeling van het oppervlak. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconen, polystyreen en kunststof.


Minimale lijmdikte: 3 mm. Het is van essentieel belang om gebruik te maken van Adhesion Plus-producten om een optimaal lijmresultaat te bereiken.

ISEGA:


Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.


Vrijstellingscertificaat nr.: 41958 U 16

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kleeft + Dicht: Voor een groot aantal lijm- en afdichtingswerkzaamheden op ondergrondmaterialen zoals metaal, geverfde ondergronden, hout, steen, beton en kunststof (polyester en hard PVC).


AKP 18-600 M-CUBE®: Geschikt voor lijmen en afdichtmiddelen met een gemiddelde tot hoge viscositeit uit kokers van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml.

Handleiding

"De oppervlakken moeten schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. De verwerkingstemperatuur ligt tussen +5 °C en +35 °C.


De beste lijmresultaten worden gegarandeerd wanneer de ondergronden zijn voorbehandeld met actiefreiniger (art.nr. 089010060) en metaalprimer (art.nr. 089010061) of primer voor kunststof/hout/steen (art.nr. 089010062). Niet-uitgehard materiaal kan worden verwijderd met lijmverwijderaar (artikelnr. 089010063). Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.


Een minimale lijmlaagdikte van 3 mm wordt aanbevolen om van de voordelen van verlijming met een dikke laag te profiteren."

Inclusief Constructielijm Kleeft + Dicht met AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpistool :
24 x
Kleeft + Dicht constructielijm

CONSTRUCTIELIJM-KD-ZWART-300ML

Omschrijving: Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen
Hoeveelheid: 24 x
1 x
Reserveonderdelen machines

DRUKPLAAT MET SCHROEF

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kokerhouder voor koker van 330 ml

KOKERHOUDER-330ML-AKP

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu kitpistool AKP 18-600

ACCU-KITPISTOOL-AKP 18-600-2X2,0AH

Omschrijving:
2 Ah
Krachtig accu kitpistool met automatische ontkoppeling van de duwstang
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie