Kleeft + Dicht constructielijm
Kleeft + Dicht constructielijm
COSTRUCTIELIJM-KD-GRIJS-300ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor universeel gebruik
Uitstekende kleefkracht op vele verschillende soorten materialen en ondergronden
Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)
- In uitgeharde staat niet schadelijk voor personen
- Geschikt voor hechten en afdichten in voedselverwerkingsfabrieken
In hoge mate elastisch
- Kan worden gebruikt om verschillende materialen en materialen van hetzelfde type te verbinden
- Compenseert verschillende materiaaluitzettingen
- Dempt trillingen en geluid
Lange huidvormingstijd
- Maakt het mogelijk om complexe componenten te verlijmen en af te dichten
- Ook ideaal voor grote oppervlakken
- Verbindingsdelen kunnen worden verschoven
Schuur- en overschilderbaar
Kan na huidvorming mechanisch machinaal worden bewerkt en overschilderd zonder activering van oppervlakte (verdraagzaamheid met lak vooraf testen).
Niet-corrosief
Voorkomt metaalcorrosie
Geurarm
Siliconenvrij
ISEGA:
Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.
Vrijstellingscertificaat nr.: 46567 U 18
- Niet geschikt voor glasgroefafdichting of lijmverbindingen op andere transparante materialen met kans op UV-reflectie.
- Directe blootstelling aan zonlicht kan leiden tot lichte vergeling van het oppervlak en het ontstaan van barstjes.
- Niet geschikt voor expansievoegen in constructieve toepassingen.
- Lakken op PVC-basis en lakken die drogen door oxidatie (lak op basis van olie of alkydhars) zijn niet geschikt om over de lijm te schilderen.
- Het gebruik van Würth egaliserend afdichtmiddel kan leiden tot vergeling.
- Let op: Contact met oplosmiddelen of oplosmiddelresten moet worden vermeden, met name tijdens de verwerking en de uithardingsfase. Dit kan namelijk permanente schade aan de binding en afdichting veroorzaken.
- Let op: Er bestaat een risico op blaasvorming in de lijmverbinding in het geval van een hoog vochtgehalte op het oppervlak, een zeer brede lijmrups, gecreëerde uitsparingen/luchtzakken of vulschuim in de toepassing.
Optimalisatietabel | ||
Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen* | Opmerkingen |
Geanodiseerd aluminium | 1. Actief Reiniger 2. Metaalprimer | - |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Reinig grondig met IPA-reiniger 2. Schuur licht met "zeer fijn" non-woven schuurmateriaal 3. Reinig opnieuw met IPA-reiniger 4. Actief Reiniger 5. Metaalprimer | - |
Non-ferrometalen (messing, koper, brons enz.) | Er moet primer voor metaal worden gebruikt! | |
Roestvast staal (roestwerend) | - | |
Staal (St 37 etc.) | Voor onderdelen die vatbaar zijn voor corrosie: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming is vereist! | |
Verzinkt staal (thermisch of conventioneel verzinkt) | - | |
Zink | - | |
Poedercoatings | Actief Reiniger | Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken. |
(PES, EP/PES) | ||
2-componentendeklagen, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl) | Varioprimer Safe + Easy | Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts bedoeld als richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit. |
2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis | Varioprimer Safe + Easy | - |
(PUR, acryl, epoxyhars) | ||
Kathodische dompelcoating | Actief Reiniger | - |
(E-coating) | ||
Rolcoating | Actief Reiniger | - |
ABS | 1. Actief Reiniger 2. Primer voor kunststof/hout/steen | Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting. |
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC | 1. Reinig grondig met IPA-reiniger 2. Schuur met "zeer fijn" non-woven schuurmateriaal of korrel 60-80 en dan vacuüm 3. Reinig opnieuw met IPA-reiniger 4. Actief Reiniger 5. Primer voor kunststof/hout/steen | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
Hard PVC | 1. Actief Reiniger 2. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
PMMA/PC (zonder krasbestendige coating) | Varioprimer Safe + Easy | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
Polyamide | Varioprimer Safe + Easy | - |
Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurk | 1. Stof verwijderen 2. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas) | Actief Reiniger | - |
Glas | Varioprimer Safe + Easy | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
Email, porselein, keramiek, tegels | 1. Actiefreiniger of IPA-reiniger 2. Varioprimer Safe + Easy | - |
Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaten | 1. Stof verwijderen 2. Diep doordringende primer | - |
Kunststeen (Corian, Varicor) | 1. Actief Reiniger 2. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
* Volg de juiste volgorde van afzonderlijke stappen |
Kleeft + Dicht-producten | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metaal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Lood | x | x | x | x | |
RVS | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Koper | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Staal/ijzer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kunststoffen | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GVK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Rubber/neopreen | x | x | x | ⎷ | |
Hardschuim | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonaat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Expandeerbaar polystyreen (geen schuim!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyurethaan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Siliconen | - | - | - | - | |
Expandeerbaar polystyreen | - | - | - | - | |
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing. 1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61 2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62 3. Voorbehandelen met diep doordringende primer 0890 545 10 4. Voorbehandelen met actiefreiniger 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Kleeft + Dicht-producten | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Geverfde oppervlakken | 2-componentenlakken, kachel-emailles, kathodische dompelcoatings, gelakte panelen | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Hout en timmerhout | Hout (inclusief MDF, spaanplaat) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Decoratieve panelen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kurk | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumineuze ondergronden | - | - | - | - | |
Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Kunststeen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Delicaat natuursteen (bijv. marmer) | - | - | - | - | |
Natuursteen, baksteen | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Vezelcementplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Overige | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasvezel | - | - | - | - | |
Spiegels | - | - | - | - | |
Porselein, keramiek, tegels | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Weefsel | - | - | - | - | |
Leer | - | - | - | - | |
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing. 1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61 2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62 3. Voorbehandelen met diep doordringende primer 0890 545 10 4. Voorbehandelen met actiefreiniger 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.
Vrijstellingscertificaat nr.: 46567 U 18
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.
Datasheets(X)
- Voor een scala aan lijm- en afdichtingswerkzaamheden
- Geschikt voor hechten en afdichten in voedselverwerkingsfabrieken
- Voor de permanent elastische afdichting van puntlasnaden
De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.
Knip de schroefdraadtuit eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Wij adviseren en minimale lijmlaagdikte van 3 mm om van de voordelen van verlijming met een dikke laag te profiteren.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Inhoud | 300 ml |
Verpakking | Koker |
Chemische basis | Polyurethaan, één component |
Kleur | Grijs |
Min./max. huidvormingstijd | 45-60 min |
Dichtheid/voorwaarden | 1,25 g/cm³ / vóór uitharding, DIN 53479 |
Shore-hardheid A/voorwaarden | 40 / conform DIN 53505 |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, vochtuithardend |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +90 °C |
Temperatuurbestendigheid op korte termijn max. /condities | 120 °C / na 8 uur |
Minimale treksterkte | 1.8 N/mm² |
Minimale afschuifsterkte | 1 N/mm² |
Voorwaarde treksterkte | conform DIN 53504 |
Min. breeksterkte in lengterichting | 6 N/mm |
Voorwaarde breeksterkte | conform DIN 53515 |
Breukrek/voorwaarden | 500 % / conform DIN 53504 |
Maximale volumeverandering | -5 % |
Glasovergangstemperatuur/voorwaarden | -45 °C / conform DIN 53445 |
Kortstondig bestand tegen | Brandstoffen |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 10°C tot 25°C |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!