Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Constructielijm FIXIT Power + High Tack met AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpistool

Constructielijm FIXIT/HT + pistool 27-delig
24X-FIXIT-KOKER-290ML+MCUBE-AKP18-600

Art.-nr. 0988010434

EAN 4061338736807

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Constructielijm FIXIT Power + High Tack met AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpistool

Art.-nr. 0988010434

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

24x FIXIT Power+ High Tack kokers van 290ml wit inclusief de AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpostool met ombouw accessoires

Eigenschappen Fixit Power + High tack wit:


  • Extreem hoge aanvangskleefkracht. In de meeste gevallen is ondersteuning niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen

  • Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken

  • Blijvend elastisch — weer- en zeewaterbestendig

  • Hygiënische toepassing: bestand tegen schimmel

  • Geen verontreiniging van randen op poreuze oppervlakken (Geldt niet voor natuursteen)

  • Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)

  • Siliconen-, isocyanaat-, PVC- en oplosmiddelvrij

  • Nagenoeg reukloos

  • Zeer snelle vliesvorming en uitharding


Eigenschappen AKP 18-600 M-CUBE® accu kitpistool:


Duurzame metalen transmissie en overbelastingsbeveiliging


Voorkomt motorblokkades met uitgehard materiaal.



Eenvoudiger te gebruiken met ombouwset


Geschikt voor worsten van 400 ml en 600 ml. Met de drukplaat art. 5700202004 kunnen ook kokers worden verwerkt. De ombouwset betekent dat de buis korter kan worden voor nog meer comfort.



Automatische ontkoppeling van de duwstang


Voorkomt druppelen door de duwstang kort los te koppelen nadat de trekker wordt losgelaten, waardoor een schone afwerking voor elke rups wordt gegarandeerd.



Toerentalregeling voor de optimale toepassingssnelheid, zelfs bij zeer viskeuze media


Dankzij het snelheidsinstelwiel, de gevoelige trigger en het hoge opbrengvermogen kunnen zelfs zeer viskeuze media eenvoudig, schoon en nauwkeurig worden opgebracht.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Fixit Power + High Tack: Voor het lijmen van panelen, houten latten, vensterbanken, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosseriebouw en metaalverbindingen. Lijmen in de scheepsbouw.


AKP 18-600 M-CUBE®: Geschikt voor lijmen en afdichtmiddelen met een gemiddelde tot hoge viscositeit uit kokers van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Voor optimale resultaten wordt aanbevolen speciale reinigingsmiddelen en een primer aan te brengen. Het product is niet geschikt voor gebruik met PP, PE, teflon of bitumen. Breng bij voorkeur verticale rupsen op een onderlinge afstand van 30 cm aan. Om te zorgen voor voldoende ventilatie en flexibiliteit, moet de lijmlaag ten minste 3 mm dik zijn tussen de gelijmde elementen.

Inclusief Constructielijm FIXIT Power + High Tack met AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpistool :
24 x
Constructielijm Fixit Power + High Tack

FIXIT POWER+HIGH TACK WIT 290ML

Omschrijving: Sterke constructielijm met hoge mate van eerste hechting op basis van MS-polymeer.
Hoeveelheid: 24 x
1 x
Reserveonderdelen machines

DRUKPLAAT MET SCHROEF

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kokerhouder voor koker van 330 ml

KOKERHOUDER-330ML-AKP

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu kitpistool AKP 18-600

ACCU-KITPISTOOL-AKP 18-600-2X2,0AH

Omschrijving:
2 Ah
Krachtig accu kitpistool met automatische ontkoppeling van de duwstang
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie