Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Constructie van een ventilatiesysteem met schroeven van dun plaatmetaal met bolcilinderkop DBS

Dunplaatschroef DBS-LK staal verzinkt lenskop
PLAATSCHRF-BCLK-VK-RW20-(A3K)-4,0X13

Art.-nr. 020024013

EAN 4065746580779

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Constructie van een ventilatiesysteem met schroeven van dun plaatmetaal met bolcilinderkop DBS

Art.-nr. 020024013

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd, geschikt voor spaanvrij schroeven in toepassingen binnen verwarmings-, ventilatie- en airconditioningtechniek.

Voordelen van puntgeometrie:


  • Zonder voorboren

  • Spaanvrij schroeven door materiaalverplaatsing

  • Het is niet nodig om de ventilatiekanalen van boorspanen te reinigen

  • Hogere uittrekwaarden dankzij de kraag die ontstaat door de vorming van de schroefdraad.
Opmerking

Galvanisch verzinkte stalen boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is.

Testrapport over luchtdichtheid van het European Test Center for Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), testnr.: M.78.06.375

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schroefverbindingen van ventilatiekanalen en buizen

  • Max. plaatdikte die mag worden doorboord: 2 x 1,25 mm

  • Bevestiging van bijv. WÜRTH Varifix® ventilatiekanaalsteunen en opgehangen items op ventilatiekanalen

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Soort aandrijving

RW

Draadtype

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

8,0 mm

Kophoogte (k1)

3,45 mm

Interne aandrijving (s1)

RW20

Externe aandrijving (s1)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie