Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

Art.-nr. 0976502760

EAN 4062856586363

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

Art.-nr. 0976502760
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
  • Voor eenvoudig vastklemmen op de LED-lichtstrip

  • Geschikt voor lichtstrips FLB-24-22-RGB en 24-23-RGB, voor eenvoudige aansluiting van twee lichtstrips
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Wit

Lengte

100 mm

Nominale spanning

24 V

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie