Connection line to FLB-12
Connection line to FLB-12
AANSLTKBL-(V.LEDSTRIP-FLB-12-)-1800MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor eenvoudige aansluiting op de LED-lichtstrip
- Geschikt voor de FLB-12 lichtstrips met een breedte van 8 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart, Grijs |
Lengte | 1800 mm |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 8 mm |
Nominale spanning | 12 V DC |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |