Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aansluitkabel voor FLB-24 LED-lichtstrips

Verbindingskabel voor FLB-24
AANSLTKBL-(V.LEDSTRIP-FLB-24-)-1800MM

Art.-nr. 0976521307
EAN 4099618770838

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluitkabel voor FLB-24 LED-lichtstrips

Art.-nr. 0976521307
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
Voor het aansluiten van LED-lichtstrips.
  • Voor eenvoudige aansluiting op de LED-lichtstrip

  • Geschikt voor de FLB-24 lichtstrips met een breedte van 8 mm

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Rood

Lengte

1800 mm

Breedte

8 mm

Hoogte

8 mm

Nominale spanning

24 V DC

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie