Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Connection clip for connection line to FLB-24-43

Connection clip for connection line to FLB-24-43
VERB-SET-VERBINDKBL-FLB-24-43-IP65

Art.-nr. 0976525016
EAN 4099618711602

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Set of five plastic connectors for connecting the connection line to the FLB-24-43 LED strip
  • De connector klemt het uiteinde van de verbindingskabel en de lichtstrip vast om een veilige en stabiele verbinding tot stand te brengen

  • De strakke afdichting van de connector zorgt voor een beschermingsgraad conform IP65

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Transparant, Zwart

Lengte

24,4 mm

Breedte

13 mm

Hoogte

7,9 mm

Beschermklasse IP

IP 65

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie