Connection clip for LED strip to FLB-24-43
Connection clip for LED strip to FLB-24-43
VERB-SET-STRIP-FLB-24-43-IP65


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De connector klemt de strips vast voor een veilige en stabiele verbinding
- De strakke afdichting zorgt voor een bescherming conform IP65
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Transparant, Zwart |
Lengte | 19,7 mm |
Breedte | 12,7 mm |
Hoogte | 7,7 mm |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |