Verbindingsschroef Met manchet
Verbindingsschroef met huls
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 5-mm boorgatdiameter
- Centreerdoorn
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M4 |
Geschikt voor min./max. materiaaldikte | 36-42 mm |
Oppervlakte | Gebronsd |
Interne aandrijving | Z2+SL |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | Meubilair |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!