Conische verzinkboor VHM EU 90° DIN 335 C assortiment 6-delig
Con. verzinkboor VHM EU 90° DIN 335C 6 st. sysko
VERZINKBOOR-SET-EU-VHM-90G-D6,3-20,5
Art.-nr. 5443119002
EAN 4065233073432
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem oneven steekhoek
- Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden
- Veel minder gereedschapslijtage
- Maximale gladheid bij alle materialen
- Veel minder voedingskracht vereist
Volhardmetaal
- Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor een betrouwbare en gestandaardiseerde productie
- Langere levensduur en hogere snijsnelheid
Voor universeel gebruik
Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en snijmateriaal van volhardmetaal.
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!