Conische smeernippel, vorm C, onder hoek van 90° DIN 71412, vorm C, RVS A1
DIN 71412, RVS, 90°, vorm C, zeskantaandrijving
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A1-6K-M6
Art.-nr. 098691 61
EAN 4053479669052
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met conische schroefdraad
Datasheets(X)
![]() | |
Vorm | C, H3, Zeshoekig |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M6 x 1 |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 18 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg) | 5,5 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 9 mm |
Normering | DIN 71412 |
Materiaal | RVS A1, 1.4305 |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |