Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Conische smeernippel, overige

Conische smeernippel, overige
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-PH3-A3F-6K-M6

Art.-nr. 0986690

EAN 4065233114074

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel, overige

Art.-nr. 0986690

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Vorm

C, H3, Zeshoekig

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M6 x 1

Nominale diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

18 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

9 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie