Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Conische smeernippel Gebogen vorm 45°, DIN 71412 vorm B, staal verzinkt

DIN 71412 staal verzinkt 45° vorm B, zeskant
SMEERNIPPEL-DIN71412-B-H2-A3F-4K-M6

Art.-nr. 098650
EAN 4011231917827

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Taps toelopende buitendraad, zelfborgend

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

B, H2, Vierkante dwarsdoorsnede

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M6 x 1

Nominale diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

20 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (lg)

5,5 mm

Sleutelwijdte (s1)

9 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantdopmoer, hoog model DIN 1587, staal, sterkteklasse 6, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DOPMOER-6K-DIN1587-A-SW7-(A2K)-M4

x 100 st