ConPower connector
CON-SML-ST-DN150
Art.-nr. 0544002150
EAN 4068362270260
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale breedte DN (∅D) | DN 150 |
Sleutelwijdte | 6 mm |
Materiaal afdichtring | EPDM |
Materiaal plaatmetalen omhulsel | 1,4510 |
Materiaal | RVS, 1.4510 |
Bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Materiaal verbindingsdeel | Staal |
Interne aandrijving | HS6 |
Min. temperatuurbestendigheid | -10 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 95 °C |
Hoogte (H) | 187 mm |
Breedte (BM) | 55 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Resistent tegen | 0 - Niet van toepassing |
Buitendiameter | 172 mm |
Nominale diameter | 8 mm |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |