Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Compressorolie WK 100

Compressorolie, WK100
COMPRESSOROLIE WK100-1LTR

Art.-nr. 0893050506

EAN 4050641253293

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compressorolie WK 100

Art.-nr. 0893050506
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
Betrouwbare smering van luchtcompressors

Universeel toepasbaar voor alle soorten luchtcompressors



Overtreft DIN 51506, VDL


  • Uiterst betrouwbare smering

  • In hoge mate bestand tegen veroudering


Bevat additieven ter bescherming tegen corrosie en slijtage


Optimale bescherming tegen corrosie, ook bij het comprimeren van natte media



Bij uitstek geschikt voor Würth-compressors

Opmerking

Bij turbocompressors alleen geschikt voor lagersmering.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het smeren van zuigercompressors en roterende compressors tot een compressietemperatuur van +220 °C.

Inhoud

1000 ml

Verpakking

Fles

Kleur

Transparant

Geur

Karakteristiek

Chemische basis

Minerale olie

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Vloeipunt

-9 °C

Dichtheid

882 kg/m³

Minimaal vlampunt

270 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie