Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Compression cable lug DIN 46235 without UL

BUISKABELSCHOEN-DIN46235-CU-M10,0/35SMM

Art.-nr. 0967200242

EAN 4038898086413

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compression cable lug DIN 46235 without UL

Art.-nr. 0967200242

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draaddoorsnede

35 mm²

Flensgat

M10

Code conform standaard

12

Aderdiameter (d1)

8,2 mm

Gatdiameter (d2)

10,5 mm

Afstand hulsuiteinde - midden van gat (l1)

42 mm

Hulslengte

20 mm

Breedte (b)

19 mm

Max. temperatuurbestendigheid

125 °C

Materiaal

Elektrolytisch koper

Oppervlakte

Vertind

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie