Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Compacte vliesschuurschijf kleine schuurmiddelen

Mini-vliesschuurschijf kleine schuurmiddelen
SCH.SCHIJF-NYLONVLI-MIDDEL-D75MM

Art.-nr. 0673207518
EAN 4038898405672

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Mini vliesschuurschijven op roloc snelwisselsysteem in verschillende korrelgroftes voor het reinigen, ontvetten, lijnmatteren, verwijderen van roest, verf, coatings en het polijsten van schuurkrassen aan oppervlakten.

Grove, middelfijne en fijne korrel: Aluminiumoxide



Korrel zeer fijn: Siliconencarbide



Open, flexibele schijfstructuur


  • Minimale opwarming (koel schuren)

  • Minimale stofophoping

  • Optimale aanpassing aan het werkstuk; uniforme oppervlaktestructuur


Vrij van corrosiegevoelige metalen


Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak



Voor gebruik op perslucht stiftslijpers (gehoekt), flexibele assen



Schijven met een diameter van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het reinigen van oppervlakken, het verwijderen van lasverkleuringen, roest, vuil en oxidelagen, licht afbramen, het maken van decoratieve oppervlakken, het glad maken van laswerk zonder overmatige materiaalafname, het verwijderen van schuurgroeven, krasjes, coatings en oude opgestreken coatings.

  • Materialen die kunnen worden bewerkt: Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.

Diameter (Ø)

75 mm

Kleur

Roodbruin

Uitvoering

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Korrel

Gemiddeld, 180

Maximaal toerental

18000 t/min

Aanbevolen toerental

12000 t/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie