Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Comfortaansluiting met steeknippel Serie 3000

Comfortline aansluiting met nippel serie 3000
LUCHTNIPPEL 3000 STREAMLINE 11X16MM

Art.-nr. 0699355816

EAN 4053479196053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Comfortaansluiting met steeknippel Serie 3000

Art.-nr. 0699355816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Geschikt voor binnendiameter slang

11 mm

Geschikt voor buitendiameter slang

16 mm

Aansluitingsschroefdraad

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

57 mm

Oppervlakte

ZN 8 zilver

Sleutelwijdte (SW)

24 mm

Maximale druk

16 bar

Doorstroomcapaciteit

1050 l/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie