Combispons
COMBI-INSECTENSPONS
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Composietmateriaal
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het reinigen van een groot aantal verschillende oppervlakken, met name geschikt voor het verwijderen van insecten van autoruiten.
Materiaal | Polyurethaanschuim |
Kleur | Geel |
Lengte x breedte x hoogte | 140 x 90 x 60 mm |
Lengte | 140 mm |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 60 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Voorwaarde druksterkte | 40% vervorming |
Min. druksterkte | 4 kPa |
Max. druksterkte | 7.5 kPa |
Min. treksterkte in lengterichting | 70 kPa |
Minimale treksterkte diagonaal | 70 kPa |
Min. diagonale rek bij breuk | 50 % |
Min. rek bij breuk in lengterichting | 50 % |