Combinatietang DIN ISO 5746
Combinatietang ZEBRA DIN ISO 5746
COMBINATIETANG-L180MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur van het gereedschap en uiterste precisie voor grijp- en snijvlakken
- Extra lang blad ook geschikt voor dikkere kabels
- Ergonomische 2 componenten antisliphandgreep met slank kraagprofiel maakt werken comfortabel en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging
- Inductiegeharde precisiebladen
- Brandergat voor het grijpen van ronde materialen
- Oppervlak: Geheel geslepen en verchroomd
- Scharnier: Ingelegd scharnier
Datasheets(X)
Lengte (L) | 180 mm |
Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter | 3,4 mm |
Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter | 2,2 mm |
Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU | 12 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte in inches (L) | 7 in |
Materiaal | Staal |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede | 16 mm² |
ISO | 5746 |