Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Combi-boortapbit HSS SMART STEP

Combi-boortapbit HSS SMART STEP
BOORTAP-COMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M4
ZEBRA SMART STEP

Art.-nr. 0653930400
EAN 4062856844265

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De korte HSS-combi-boortapbit met unieke SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking.

3-in-1 - boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling


Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten



De eerste combiboortap met een geometrie van de trappenboorpunt


  • Tot 100% sneller dan conventionele HSS-combinatieboortappen

  • Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken

  • Uiterst nauwkeurige, perfect ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit

  • Moeiteloos boren


Maatnauwkeurige schroefdraadopening volgens ISO 2 (6H)



1/4 inch zeskant


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Over het algemeen alleen geschikt voor schroefdraad met doorlopende gaten met een materiaaldikte van max. 1xD

  • Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk

  • Voor gebruik in snoerloze boorschroefmachines, handboormachines, boorpersen en kolomboormachines.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Perfect voor doorlopende gaten in aluminium, messing en kunststof tot 1xD (bijv. M6 = 6 mm materiaaldikte).

  • Ook ideaal voor het bewerken van plaatstaal gemaakt van niet-gelegeerd en gelegeerd staal tot 600 N/mm² en van smeedbaar ijzer
Handleiding
  • Verlaag het toerental voor draadsnijden en het verzinken/ontbramen na het boren aanzienlijk. De aanbevolen snijparameters voor de verschillende materialen en gereedschapsdiameters vindt u in het overzicht van snijparameters.

  • Gebruik voldoende koel- en smeermiddel.

  • Zorg ervoor dat u loodrecht op het materiaal werkt. Voorkom kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!

  • Alle schroefdraden van de combi-boortapbit moeten door en uit het gat steken voordat deze worden teruggedraaid. Anders kan het gereedschap of kunnen de snijkanten breken.

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M4

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Non-ferrometaal, Staal, Gietijzer

Gattype

Doorlopend gat ≤ 1xD

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Spoed

0.7 mm

Lengte

40 mm

Schachtdiameter

7.18 mm

Snijmateriaal

High Speed Steel

Oppervlakte

Blank

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2 (6H)

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor treksterkte tot

600 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) Met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie