Combi-boortap, assortiment HSCo Multi Performance M3-M10 6 stuks
Combi-boortapcass. Multi-perf. 6 st. sysca
M.TAP-ASS-COMBI-HSCO-MULTI-PERFM-(M3-10)
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één beweging
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
De eerste combi-boortap die, behalve voor plaatbewerking, ook geschikt is voor dikkere werkstukken
Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combinatie-boortappen)
De eerste combi-boortap die niet beperkt is tot gebruik in materialen met een sterkte tot 600 N/mm², maar die geschikt is voor bijna alle materialen
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Zeer snel precisiewerk
Spiraalboor met speedgeometrie
Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken
Spiraalboor met punthoek van 135° en geoptimaliseerde kruisslijping
Nieuw ontwikkelde schacht met een combinatie van veelhoekig (polygoon) deel en een recht gedeelte met vierkant in één
De veelhoekige schacht voorkomt slippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk!
- Voor gebruik in accu-boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
Datasheets(X)
Na het boren moet het toerental aanzienlijk worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen. De aanbevolen snijwaarden, afhankelijk van het materiaal en de diameter van het gereedschap, zijn te vinden in het overzicht van de snijwaarden in de online shop.
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Vrije opening |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Geschikt voor machinetype | Accuschroefmachine |
MACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M3
ZEBRAMACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M4
ZEBRAMACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M5
ZEBRAMACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M6
ZEBRAMACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M8
ZEBRAMACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M10
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!