Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig
Gloeibougie verwijderingsset 14-dlg
COMPL. SET V. ELEKT. UIDR. GLOEIB. 14DLG
Art.-nr. 1952003300
EAN 4046777595154
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De set bevat gereedschappen voor nauwkeurige geleiding via de oorspronkelijke schroefdraad van de gloeibougies, plus extra lange, speciale boorbits en draadsnijders voor het maken van een montageschroefdraad in de verwarmingsbuis
- Veilige verwijdering van de punt met een lange trekstang en een slaggewicht
- De gloeibougie verwijderen zonder schade aan de zitting van de gloeibougie en de schroefdraad van de gloeibougie in de cilinderkop
Datasheets(X)
Sterk aanbevolen voor bijvoorbeeld Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - -1.6 Hdi
Breedte | 270 mm |
Hoogte | 87 mm |
Lengte | 377 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2398,000 g |