Universele hoofdset voor gloeibougiegereedschap 30-delig
Gloeibougie verwijderingsset univ. 20-dlg
SET V. DEMONT. KAPOTTE GLOEIB. 20DLG UNI
Art.-nr. 1952003200
EAN 4046777595192
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bevat gereedschappen voor exacte geleiding en een speciaal TiN-boorbit met 4 randen die niet van het midden lopen tijdens het boren.
- Met de oorspronkelijke draadtap wordt de schroefdraad in de cilinderkop nauwkeurig opnieuw gesneden als laatste bewerking voordat de gloeibougie wordt verwijderd
- Gloeibougies kunnen veilig worden verwijderd met een trekstang en een slaggewicht uit de basisset
- Als alternatief voor de hoofdset zijn alle setcomponenten ook beschikbaar in de vorm van 4 modules; de basisset is altijd nodig voor de 3 afzonderlijke modules, afhankelijk van de schroefdraad van de gloeibougie
Datasheets(X)
- M 8x1: Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford etc.
- M 9x1: Opel / Fiat / Alfa / Lancia (bijvoorbeeld 1.3-2.3-3.0 JTD) etc.
- M 10x1: VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki etc.
- M 10x1.25: VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes etc.
- Toepassingsgebied: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Aantal stuks in assortiment of set | 30 st |
Breedte | 390 mm |
Hoogte | 90 mm |
Lengte | 500 mm |
Productgewicht (per stuk) | 5390,000 g |