Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-HONDA-M.SHR-ZWART-KD18,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyamide - PA 6 |
Kleur | Zwart |
Min./max. boorgatdiameter | 5,8-6 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2-5,9 mm |
Kopdiameter | 5,9 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 90688SB0003 |