Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-FORD-POM-TRANSPANT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Wit |
Min./max. boorgatdiameter | 8-8,4 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,7-1 mm |
Kopdiameter | 13,2 mm |
Kerndiameter | 5,5 mm |
Klembereik kop | 2,1 mm |
Max. breedte | 18,5 mm |
Lengte onder kop | 18 mm |
Voertuigtype | Universeel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 6176723 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 6117693 |