Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-RUB.LIP-POM-TRANSPARANT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Neutraal |
Min./max. boorgatdiameter | 9,5-10 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,5-1,8 mm |
Kopdiameter | 13 mm |
Kerndiameter | 3 mm |
Klembereik kop | 1,5 mm |
Max. breedte | 19,7 mm |
Lengte onder kop | 11,2 mm |
Voertuigtype | Personenauto |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 7H0843514 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 7E0843514 |