Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-POM-RUB.LIP-D8,2MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | COMBI |
Kleur | Neutraal |
Min./max. boorgatdiameter | 8,2-8,2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,6-1,5 mm |
Kopdiameter | 13 mm |
Kerndiameter | 4,5 mm |
Klembereik kop | 2,9 mm |
Max. breedte | 18 mm |
Lengte onder kop | 14,8 mm |
Voertuigtype | Personenauto |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 9341PF |