Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-POM-BLAUW-D8,2MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Blauw |
Min./max. boorgatdiameter | 8,2-8,2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,7-1,5 mm |
Kopdiameter | 13 mm |
Kerndiameter | 4,5 mm |
Klembereik kop | 2,9 mm |
Max. breedte | 18 mm |
Lengte onder kop | 15,1 mm |
Voertuigtype | Personenauto |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 51139804996, 6991Z1 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 8337FC |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 3 | 8337FC |