Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-POM-GROEN-D8,0-8,2MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Groen |
Min./max. boorgatdiameter | 8-8,2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,7-1 mm |
Kopdiameter | 13,2 mm |
Kerndiameter | 5,9 mm |
Klembereik kop | 2,3 mm |
Max. breedte | 17,6 mm |
Lengte onder kop | 16,5 mm |
Voertuigtype | Personenauto |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 6Y0867260, 7701057716 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 7701057716 |