Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-POM-TRANSPARANT-D7,9-8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Neutraal |
Min./max. boorgatdiameter | 7,9-8 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,9-0,9 mm |
Kopdiameter | 14,5 mm |
Kerndiameter | 6 mm |
Klembereik kop | 2,5 mm |
Max. breedte | 18 mm |
Lengte onder kop | 16,6 mm |
Voertuigtype | Personenauto |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 51418224768 |